Panduit - 40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM4 f - FQ3ZO-08-10B

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM4 f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056262942

Réf. Sonepar

00156626294

Réf. Fournisseur

FQ3ZO-08-10B

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM4 f

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit