Non retournable

Panduit - 42 RU 700mm Single Hinge Perforated Door - S72SHDB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 42 RU 700mm Single Hinge Perforated Door

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 1951 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983972807

Réf. Sonepar

00156397280

Réf. Fournisseur

S72SHDB

Marque

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

690 mm

hauteur:

1951 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

46 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

MEXIQUE

42 RU 700mm Single Hinge Perforated Door

Les Atouts de l'article:

Porte perforée à deux charnières pour armoire de 700 mm à 42 U. Couleur : Noir

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit