Panduit - 42 RU 700mm Split Doors for S-Type Cabin - S72SDB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 42 RU 700mm Split Doors for S-Type Cabin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 689 mm

  • hauteur - 1972.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983972715

Réf. Sonepar

00156397271

Réf. Fournisseur

S72SDB

Marque

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

689 mm

hauteur:

1972.3 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20.6 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

42 RU 700mm Split Doors for S-Type Cabin

Les Atouts de l'article:

Double porte pour armoire à 42 U de largeur 700 mm. Couleur : Noir