Non retournable

Panduit - 45 RU #12-24 Tapped Equipment Rails for - N5RT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 45 RU #12-24 Tapped Equipment Rails for

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 31 mm

  • hauteur - 2013 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983488742

Réf. Sonepar

00156348874

Réf. Fournisseur

N5RT

Marque

Panduit

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

31 mm

hauteur:

2013 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

44 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

45 RU #12-24 Tapped Equipment Rails for

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit