Panduit - 45 RU 700mm Split Doors for S-Type Cabin - S75SDB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 689 mm
hauteur - 2105.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983972722
Réf. Sonepar
00156397272
Réf. Fournisseur
S75SDB
Marque
Panduit
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
689 mm
hauteur:
2105.7 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20.6 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Double porte pour armoire à 45 U de largeur 700 mm. Couleur : Noir


