Non retournable

Panduit - 45 RU Blanking Panel, Black - CUFBPR4506HBB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 45 RU Blanking Panel, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 603.6 mm

  • hauteur - 2241.3 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983847310

Réf. Sonepar

00156384731

Réf. Fournisseur

CUFBPR4506HBB1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

603.6 mm

hauteur:

2241.3 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

45 RU Blanking Panel, Black

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation complet Net-Contain™ est utilisé avec le système de confinement d'allée universel pour remplir les espaces vides. Le panneau d'obturation mesure 45 U de hauteur x 600 mm de large et est de coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit