Non retournable

Panduit - 45 RU Blanking Panel, White - CUFBPR4506HBW1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 45 RU Blanking Panel, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 603.6 mm

  • hauteur - 2241.3 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983847419

Réf. Sonepar

00156384741

Réf. Fournisseur

CUFBPR4506HBW1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

603.6 mm

hauteur:

2241.3 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

45 RU Blanking Panel, White

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation complet Net-Contain™ est utilisé avec le système de confinement d'allée universel pour remplir les espaces vides. Le panneau d'obturation mesure 45 U de hauteur x 600 mm de large et est de coloris blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit