Panduit - 45 RU x 1070mm Enhanced Side Panel for N - S51SPSEW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
largeur - 962.9 mm
hauteur - 2100.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983820177
Réf. Sonepar
00156382017
Réf. Fournisseur
S51SPSEW
Marque
Panduit
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
largeur:
962.9 mm
hauteur:
2100.4 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9010
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Oui
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Panneau latéral amélioré 45 U x 1 070 mm pour armoire Net-Access™ de type S. Couleur : Blanc
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


