Panduit - 45RU Cage Nut Rail Kit N Style Cabinets - N5RCFR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 31 mm
hauteur - 2013 mm
forme de trou - trou carré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983837403
Réf. Sonepar
00156383740
Réf. Fournisseur
N5RCFR
Marque
Panduit
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
31 mm
hauteur:
2013 mm
forme de trou:
trou carré
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
44 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Kit de rails d'équipement à écrou-cage avant et arrière pour armoire 45 U de type N
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


