Panduit - 48 port Cat 6 patch panel TG kit with la - CPPKL6G48WBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - 6
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056235014
Réf. Sonepar
00156623501
Réf. Fournisseur
CPPKL6G48WBL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
6
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
27.9 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le kit de panneau de brassage modulaire Mini-Com™ inclut 48 modules jack pour des applications non blindées avec cadre de montage de catégorie 6 TG Mini-Com, mesure 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès par l'avant, inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


