Panduit - 48 RU 700mm Single Hinge Doors for S-Typ - S78SHDW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 48 RU 700mm Single Hinge Doors for S-Typ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 2217.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983973019

Réf. Sonepar

00156397301

Réf. Fournisseur

S78SHDW

Marque

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

690 mm

hauteur:

2217.7 mm

profondeur:

46 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

MEXIQUE

48 RU 700mm Single Hinge Doors for S-Typ

Les Atouts de l'article:

Porte perforée à deux charnières pour armoire type S de 700 mm à 48 U. Couleur : Blanc

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit