Panduit - 48 RU 800mm Single Hinge Doors for S-Typ - S88SHDB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 790 mm
hauteur - 2217.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983972869
Réf. Sonepar
00156397286
Réf. Fournisseur
S88SHDB
Marque
Panduit
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
790 mm
hauteur:
2217.7 mm
profondeur:
46 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
MEXIQUE
48 RU 800mm Single Hinge Doors for S-Typ
Les Atouts de l'article:
Porte perforée à deux charnières pour armoire type S de 800 mm à 48 U. Couleur : Noir
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Porte perforée à deux charnières pour armoire type S de 800 mm à 48 U. Couleur : Noir
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


