Panduit - 48 RU 800mm Single Hinge Solid Rear Door - SN88SSHDB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 789 mm
hauteur - 2212.59 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983609611
Réf. Sonepar
00156360961
Réf. Fournisseur
SN88SSHDB
Marque
Panduit
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
789 mm
hauteur:
2212.59 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
22.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Porte arrière pleine pour armoire type S 48 U de largeur 800 mm. Couleur : Noir
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


