Panduit - 48 RU 800mm Split Doors for N-Type or S- - SN88SDW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 48 RU 800mm Split Doors for N-Type or S-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 789 mm

  • hauteur - 2239 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983377091

Réf. Sonepar

00156337709

Réf. Fournisseur

SN88SDW

Marque

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

789 mm

hauteur:

2239 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20.6 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

48 RU 800mm Split Doors for N-Type or S-

Les Atouts de l'article:

Double porte pour armoire à 48 U de largeur 800 mm. Couleur : Blanc