Panduit - 48V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE F - UVC048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
largeur - 202 mm
hauteur - 74 mm
profondeur - 304 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825567
Réf. Sonepar
00156682556
Réf. Fournisseur
UVC048
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
largeur:
202 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
304 mm
pays de fabrication:
CHINE
48V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE F
Les Atouts de l'article:
Cartouche de batterie plomb-acide de rechange 48 V, ASI plomb-acide 2 kVA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Cartouche de batterie plomb-acide de rechange 48 V, ASI plomb-acide 2 kVA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


