Panduit - 50um OM4 12 Fibre Indoor Distribution, E - FADCZ12-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM4 12 Fibre Indoor Distribution, E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056395381

Réf. Sonepar

00156007577

Réf. Fournisseur

FADCZ12-24

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

Convient pour une installation dans le sol:

Non

poids:

45 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

50um OM4 12 Fibre Indoor Distribution, E

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 12 fibres pour utilisation en intérieur est un câble OM4, homologué EuroClass Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit