Panduit - 50um OM4 24 Fibre Indoor Distribution, E - FADCZ24-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibres - 24
matériau de la gaine - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056395404
Réf. Sonepar
00156007579
Réf. Fournisseur
FADCZ24-24
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
structure serrée
nombre de fibres:
24
matériau de la gaine:
PVC
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Convient pour une installation dans le sol:
Non
poids:
65 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble à 24 fibres pour utilisation en intérieur est un câble OM4, homologué EuroClass Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres avec couche tampon de 900 µm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


