Panduit - 50um OM4 4 Fibre Indoor-Outdoor Central - FACCZ04-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM4 4 Fibre Indoor-Outdoor Central

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056395121

Réf. Sonepar

00156007544

Réf. Fournisseur

FACCZ04-24

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

4

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

diamètre externe approx.:

9.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

90 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

50um OM4 4 Fibre Indoor-Outdoor Central

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 4 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OM4 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Cca-s1a-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit