Panduit - 50um OM4 48 Fibre Indoor-Outdoor Strande - FANCZ48-40

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM4 48 Fibre Indoor-Outdoor Strande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 48

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056313835

Réf. Sonepar

00156631383

Réf. Fournisseur

FANCZ48-40

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

48

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

50um OM4 48 Fibre Indoor-Outdoor Strande

Les Atouts de l'article:

Ce câble à 48 fibres à tube toronné pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Eca et présente des fibres de 250 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit