Panduit - 50um OM4 6 Fibre Outside Plant Armored ( - FQSNZ06

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 50um OM4 6 Fibre Outside Plant Armored (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 6

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983851515

Réf. Sonepar

00156385151

Réf. Fournisseur

FQSNZ06

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

6

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

6

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

55 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

75 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

50um OM4 6 Fibre Outside Plant Armored (

Les Atouts de l'article:

Le câble à 6 fibres blindé pour installation extérieure (blindage simple, gaine simple) est un câble OM4, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit