Non retournable

Panduit - 5K PSI PUMP, FOOT SWITCH 115V - CT-902HP-5KRFS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 5K PSI PUMP, FOOT SWITCH 115V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 241 mm

  • forme de compression - compression ronde

  • finition/actionnement - électro-hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056315945

Réf. Sonepar

00156631594

Réf. Fournisseur

CT-902HP-5KRFS

Marque

Panduit

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

241 mm

forme de compression:

compression ronde

finition/actionnement:

électro-hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

JAPON

5K PSI PUMP, FOOT SWITCH 115V

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit