Panduit - 6-fiber QN SFQ cassette, OM3 (50/125µm) - FQXN-06-03AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 6-fiber QN SFQ cassette, OM3 (50/125µm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 3

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983963188

Réf. Sonepar

00156396318

Réf. Fournisseur

FQXN-06-03AS

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

3

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

6-fiber QN SFQ cassette, OM3 (50/125µm)

Les Atouts de l'article:

CASSETTE QN SFQ 6 FIBRES, OM3 (50/125 ΜM), PERTE STANDARD, DUPLEX SC VERS MTP, METHODE A.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit