Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - 6-fiber QN SFQ cassette, optimized OM3 ( - FQXO-06-03AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 6-fiber QN SFQ cassette, optimized OM3 (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 3

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983963706

Réf. Sonepar

00156396370

Réf. Fournisseur

FQXO-06-03AS

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

3

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

3

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

6-fiber QN SFQ cassette, optimized OM3 (

Les Atouts de l'article:

CASSETTE QN SFQ 6 FIBRES, OM3 OPTIMISEE (50/125 ?M), DUPLEX SC VERS MTP, METHODE A

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit