Panduit - 6-fiber, SFQ Cassette, OS1/OS2 9/125µm, - FQ9N-06-03AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 6-fiber, SFQ Cassette, OS1/OS2 9/125µm,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 3

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983963171

Réf. Sonepar

00156396317

Réf. Fournisseur

FQ9N-06-03AS

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

3

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

6-fiber, SFQ Cassette, OS1/OS2 9/125µm,

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit