Panduit - 6 Position Keyed (A-Black) Duplex LC Ada - FAP6WABLDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
finition APC - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983015214
Réf. Sonepar
00156301521
Réf. Fournisseur
FAP6WABLDLCZ
Marque
Panduit
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
finition APC:
Non
couleur:
noir
brochage:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Fap chargé avec six à détrompage LC LC (à détrompage un-noir) inserts Céramique zirconium fibre optique duplex avec manches Split Mirror.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


