Non retournable

Panduit - 6 Position Keyed (E-Orange) Duplex LC Ad - FAP6WEORDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 6 Position Keyed (E-Orange) Duplex LC Ad

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983015641

Réf. Sonepar

00156301564

Réf. Fournisseur

FAP6WEORDLCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

finition APC:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

6 Position Keyed (E-Orange) Duplex LC Ad

Les Atouts de l'article:

Fap chargé avec six à détrompage LC LC (à détrompage E-orange) inserts Céramique zirconium fibre optique duplex avec manches Split Mirror.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit