Panduit - 6 Position Keyed/Std (A-Black) Duplex LC - FAP6WABLBLDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983110346
Réf. Sonepar
00156311034
Réf. Fournisseur
FAP6WABLBLDLCZ
Marque
Panduit
adapté au type de fibre:
monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
6 à détrompage (a-black) de position non-Duplex LC à détrompage adaptateur.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


