Non retournable

Panduit - 6 Positon Keyed/Std (B-Red) Duplex LC Ad - FAP6WBRDRDDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 6 Positon Keyed/Std (B-Red) Duplex LC Ad

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • couleur - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983110353

Réf. Sonepar

00156311035

Réf. Fournisseur

FAP6WBRDRDDLCZ

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

6 Positon Keyed/Std (B-Red) Duplex LC Ad

Les Atouts de l'article:

6 à détrompage (b-red) de position non-Duplex LC à détrompage adaptateur.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit