Non retournable

Panduit - 6 Positon Keyed/Std (H-AQ) Duplex LC Ada - FAP6WHAQAQDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 6 Positon Keyed/Std (H-AQ) Duplex LC Ada

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - turquoise (cyan)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056878204

Réf. Sonepar

00156687820

Réf. Fournisseur

FAP6WHAQAQDLCZ

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

turquoise (cyan)

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Oui

version UPC:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

6 Positon Keyed/Std (H-AQ) Duplex LC Ada

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit