Non retournable

Panduit - 6 Positon Keyed/Std (L-LightBrown) Duple - FAP6WLLBLBDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 6 Positon Keyed/Std (L-LightBrown) Duple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056875456

Réf. Sonepar

00156687545

Réf. Fournisseur

FAP6WLLBLBDLCZ

Marque

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode et multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

beige

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

finition APC:

Non

version UPC:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

6 Positon Keyed/Std (L-LightBrown) Duple

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit