Non retournable

Panduit - 6 Ton Hydraulic Crimp Head - CT-2002CH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • longueur - 305 mm

  • forme de compression - compression ronde

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

  • inserts interchangeables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056640344

Réf. Sonepar

00156664034

Réf. Fournisseur

CT-2002CH

Marque

Panduit

adapté à:

cosses et connecteurs

longueur:

305 mm

forme de compression:

compression ronde

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

6...500

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

6 Ton Hydraulic Crimp Head

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit