Panduit - 600mm Adapter, Black - CUVWA06S06STB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 600mm Adapter, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983845484

Réf. Sonepar

00156384548

Réf. Fournisseur

CUVWA06S06STB1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

600 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

600mm Adapter, Black

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit