Panduit - 600mm Wall Beam, Black - CUWBSS06ST01B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
largeur - 133.3 mm
hauteur - 104.8 mm
profondeur - 133.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983838769
Réf. Sonepar
00156383876
Réf. Fournisseur
CUWBSS06ST01B1
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
autre
largeur:
133.3 mm
hauteur:
104.8 mm
profondeur:
133.3 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ROUMANIE
600mm Wall Beam, Black
Les Atouts de l'article:
FAISCEAU MURAL POUR CONFINEMENT D'ALLEE UNIVERSEL NET-CONTAIN, LONGUEUR 600 MM, NOIR
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
FAISCEAU MURAL POUR CONFINEMENT D'ALLEE UNIVERSEL NET-CONTAIN, LONGUEUR 600 MM, NOIR
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


