Non retournable

Panduit - 600mm Wall Beam Pair, Black - CUWBPS06ST02B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 600mm Wall Beam Pair, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 133.3 mm

  • hauteur - 104.8 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983847143

Réf. Sonepar

00156384714

Réf. Fournisseur

CUWBPS06ST02B1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

133.3 mm

hauteur:

104.8 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

600mm Wall Beam Pair, Black

Les Atouts de l'article:

Le faisceau mural pour confinement d'allée universel Net-Contain™ se compose de 2 parties. Ce produit mesure 600mm de long et est de coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit