Non retournable

Panduit - 600mm Wall Beam, White - CUWBSS06ST01W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 133.3 mm

  • hauteur - 104.8 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838813

Réf. Sonepar

00156383881

Réf. Fournisseur

CUWBSS06ST01W1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

133.3 mm

hauteur:

104.8 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

600mm Wall Beam, White

Les Atouts de l'article:

Faisceau mural pour confinement d'allée universel Net-Contain™. Ce produit mesure 600mm de long et est de coloris blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit