Non retournable

Panduit - 700mmWall Beam, Black - CUWBSS07ST01B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 700mmWall Beam, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 133.3 mm

  • hauteur - 104.8 mm

  • profondeur - 133.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838622

Réf. Sonepar

00156383862

Réf. Fournisseur

CUWBSS07ST01B1

Marque

Panduit

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

133.3 mm

hauteur:

104.8 mm

profondeur:

133.3 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ROUMANIE

700mmWall Beam, Black

Les Atouts de l'article:

FAISCEAU MURAL POUR CONFINEMENT D'ALLEE UNIVERSEL NET-CONTAIN, LONGUEUR 700 MM, NOIR

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit