En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - 700mmWall Beam, White - CUWBSS07ST01W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 133.3 mm

  • hauteur - 104.8 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838639

Réf. Sonepar

00156383863

Réf. Fournisseur

CUWBSS07ST01W1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

133.3 mm

hauteur:

104.8 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

700mmWall Beam, White

Les Atouts de l'article:

Faisceau mural pour confinement d'allée universel Net-Contain™. Ce produit mesure 700mm de long et est de coloris blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit