Panduit - 8-fiber OM3 Round Harness Plenum PanMPO - FX8RP7NUSQNM007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
longueur - 7 m
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
nombre de connecteurs raccordement 2 - 1
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983987542
Réf. Sonepar
00156398754
Réf. Fournisseur
FX8RP7NUSQNM007
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
longueur:
7 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


