Panduit - 8-fiber OM4 Round Harness Plenum PanMPO - FZ8RP7NUSQNM008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
longueur - 8 m
nombre de connecteurs raccordement 1 - 1
nombre de connecteurs raccordement 2 - 1
couleur de gaine - turquoise (cyan)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983989881
Réf. Sonepar
00156398988
Réf. Fournisseur
FZ8RP7NUSQNM008
Marque
Panduit
catégorie:
OM4
longueur:
8 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
type de câble connecteur raccordement 2:
câble bandelette (fibre optique)
avec protection contre les rongeurs:
Non
croisé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


