Panduit - 8-fiber, SFQ cassette, OM4 50/125µm, st - FQZN-08-10AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983963836
Réf. Sonepar
00156396383
Réf. Fournisseur
FQZN-08-10AS
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
CASSETTE SFQ 8 FIBRES, OM4 (50/125 ?M), PERTE STANDARD, DUPLEX LC VERS MTP, METHODE A.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


