Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - 8-fiber SFQ Cassette, OS1/OS2 9/125µm, - FQ9N-08-10AS

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 8-fiber SFQ Cassette, OS1/OS2 9/125µm,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983963805

Réf. Sonepar

00156396380

Réf. Fournisseur

FQ9N-08-10AS

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

254 mm

largeur:

231.65 mm

8-fiber SFQ Cassette, OS1/OS2 9/125µm,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit