Panduit - 8 FT 36? DEEP 4 POST RACK WITH CAGE NU - R4P36CN96WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 8 FT 36? DEEP 4 POST RACK WITH CAGE NU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 591 mm

  • hauteur - 2441 mm

  • profondeur - 914...914 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056431256

Réf. Sonepar

00156012910

Réf. Fournisseur

R4P36CN96WH

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

591 mm

hauteur:

2441 mm

profondeur:

914...914 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

8 FT 36? DEEP 4 POST RACK WITH CAGE NU

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit