Panduit - 8 Position Keyed (B-Red) Duplex LC Adapt - FAP8WBRDDLCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
type de connecteur externe - LC-Duplex
type de connecteur interne - LC-Duplex
finition APC - Non
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983015238
Réf. Sonepar
00156301523
Réf. Fournisseur
FAP8WBRDDLCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
finition APC:
Non
couleur:
autre
brochage:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
à détrompage LC fap chargé avec huit LC (à détrompage B-rouge) inserts Céramique zirconium fibre optique duplex avec manches Split Mirror.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


