Non retournable

Panduit - 800mm Wall Beam, Black - CUWBSS08ST01B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 800mm Wall Beam, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 133.3 mm

  • hauteur - 104.8 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983838585

Réf. Sonepar

00156383860

Réf. Fournisseur

CUWBSS08ST01B1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

133.3 mm

hauteur:

104.8 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

800mm Wall Beam, Black

Les Atouts de l'article:

Faisceau mural pour confinement d'allée universel Net-Contain™. Ce produit mesure 800mm de long et est de coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit