Panduit - 9um OS2 12 Fibre Indoor-Outdoor Central - FACC912-14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056394803
Réf. Sonepar
00156007529
Réf. Fournisseur
FACC912-14
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
24
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
diamètre externe approx.:
7.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
75 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
2 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
poids:
73 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce câble à 12 fibres à tube central pour utilisation en intérieur/extérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse B2ca-s1-d1-a1 et présente des fibres de 250 µm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


