Panduit - 9um OS2 12 Fibre Outside Plant Armored ( - FPQN912B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983852697
Réf. Sonepar
00156385269
Réf. Fournisseur
FPQN912B
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
diamètre externe approx.:
14.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
290 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.8 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
insufflable:
Non
poids:
195 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble à 12 fibres blindé pour installation extérieure (blindage simple, gaine double) est un câble OS2, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


