Panduit - 9um OS2 4 Fibre Indoor Distribution, Eur - FADC904-37

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 4 Fibre Indoor Distribution, Eur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 4

  • nombre de fibre par conducteur - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056310520

Réf. Sonepar

00156631052

Réf. Fournisseur

FADC904-37

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

4

nombre de fibre par conducteur:

4

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

jaune

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

9um OS2 4 Fibre Indoor Distribution, Eur

Les Atouts de l'article:

Ce câble de distribution à 4 fibres pour usage en intérieur est un câble OS2 à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), homologué Euroclasse Dca-s2-d2-a1 et présente des fibres de 900 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit