Panduit - 9um OS2 6 Fibre Outside Plant Armored (S - FPSN906

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 9um OS2 6 Fibre Outside Plant Armored (S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 6

  • nombre de fibre par conducteur - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983851706

Réf. Sonepar

00156385170

Réf. Fournisseur

FPSN906

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

6

nombre de fibre par conducteur:

6

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

9um OS2 6 Fibre Outside Plant Armored (S

Les Atouts de l'article:

Le câble à 6 fibres blindé pour installation extérieure (blindage simple, gaine simple) est un câble OS2, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit