Panduit - 9um OS2 96 Fibre Outside Plant Non-Armor - FPTN996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 96
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983852246
Réf. Sonepar
00156385224
Réf. Fournisseur
FPTN996
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
96
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
diamètre externe approx.:
12 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
240 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.8 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
poids:
115 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Le câble à 96 fibres non blindé pour installation extérieure est un câble OS2, Euroclasse Fca et qui présente des fibres de 250 µm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


