Panduit - Accessoire de retenue de câble pour goulotte de câblage type G/H;largeur 3 pouce - WR3-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 76.2 mm
pour hauteur de canal - 101.6 mm
adaptable à la largeur de canal - Non
sans halogène - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983686001
Réf. Sonepar
00156068600
Réf. Fournisseur
WR3-C
Marque
Panduit
pour largeur de canal:
76.2 mm
pour hauteur de canal:
101.6 mm
adaptable à la largeur de canal:
Non
sans halogène:
Non
Accessoire de retenue de câble pour goulotte de câblage type G/H;largeur 3 pouces; Cdt.100
Les Atouts de l'article:
Retenue de câble pour goulotte de câble de type G Panduct™, largeur de la goulotte 3,00", hauteur de la goulotte 2,00" - 4,00", ABS, noire, package de 100 pièces.
Les Atouts de l'article:
Retenue de câble pour goulotte de câble de type G Panduct™, largeur de la goulotte 3,00", hauteur de la goulotte 2,00" - 4,00", ABS, noire, package de 100 pièces.


